Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe à vide Javac CC-141, 151L/Min A2L + A3 avec Electrovanne de coupure, double raccordement 1/4 et 3/8, câble de 5m et Interrupteur anti-étincelle.
Pompe à vide bi-tension A2L : Performance, sécurité et polyvalence pour vos applications professionnelles
La pompe à vide bi-tension A2L est un outil essentiel pour les professionnels de la réfrigération et de la climatisation. Elle est conçue pour offrir une haute performance, une sécurité renforcée, et une facilité d'utilisation, en particulier pour les fluides frigorigènes standards et A2L. Découvrez les avantages de cette pompe à vide révolutionnaire :
1. Haute performance et fiabilité
Avec un vide ultime de 15 microns et un débit de récupération de 151 l/m (5,3 CFM), cette pompe garantit une performance optimale lors de vos opérations de récupération et de mise sous vide. Vous pouvez compter sur elle pour obtenir rapidement et efficacement des résultats professionnels.
2. Conception bi-tension pour une polyvalence maximale
Cette pompe est équipée d'une alimentation bi-tension 110/240 V, 50Hz, vous permettant de l'utiliser dans différentes configurations électriques. Peu importe le type d'alimentation disponible, vous pourrez compter sur cette pompe dans tous vos environnements de travail.
3. Sécurité et robustesse
La conception anti-étincelles assure une sécurité maximale, même dans les environnements sensibles. Grâce à un moteur de 1/2 HP, cette pompe offre une puissance fiable pour vos applications, tout en minimisant les risques électriques et mécaniques.
4. Facilité d'utilisation et maintenance simplifiée
La vidange d'huile facile d'accès permet de maintenir l'appareil en parfait état de fonctionnement, réduisant ainsi le temps passé sur la maintenance. Avec un câble d'alimentation de 5 m et des raccords d'admission (1/4” SAE, 3/8” SAE et 1/2” ACME), cette pompe est prête à être utilisée immédiatement sur divers systèmes sans tracas.
5. Compacité et légèreté
Légère avec ses 11 kg et compacte avec des dimensions de 348 × 140 × 272 mm, cette pompe est facile à transporter et à installer. Elle est idéale pour les professionnels qui ont besoin d'un équipement puissant et maniable, même dans des espaces restreints.
6. Adaptée à un large éventail d'applications
Conçue pour des fluides frigorigènes standards et A2L, cette pompe est idéale pour une grande variété de systèmes de réfrigération et de climatisation. Elle peut être utilisée sur des installations commerciales, industrielles, ou résidentielles, offrant une solution flexible et performante pour tous vos besoins.
Multiple de vente